Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 4119-MUSTA Sisäkulmateline, 1 x 7/8 x 1 tuuman koko, alumiini, musta | AF8ZVJ 29PA06

80/20 4119-MUSTA Sisäkulmateline, 1 x 7/8 x 1 tuuman koko, alumiini, musta

Varastossa
Tuote: AF8ZVJ Malli: 4119-BLACKRistiviite: 29PA06

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€8.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmakiinnike, 2-reikäinen
VäriMusta
Mitat A1"
Mitat B1"
Mitat C0.188 "
Mitat D0.5 "
Mitat E0.438 "
Mitat F0.875 "
Mitat G0.281 "
Suorittaa loppuunanodize
Luokka6105-T5
MateriaaliAlumiini
Reikien lukumäärä2
Leveys568777 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7610900050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat CLuokkaMateriaaliHinta
80/20 4108-MUSTA Sisäkulmateline, 1 x 1 x 1 tuuman koko, alumiini, musta | AF8ZVQ 29PA12 4108-BLACK1"1"0.125 "6105-T5Alumiini€8.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 4119-MUSTA Sisäkulmateline, 1 x 7/8 x 1 tuuman koko, alumiini, musta
€8.85 / yksikkö