Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 40-6515 Lineaarinen laakeri jarrureiällä, 3 uraa, 75.1 mm x 65.2 mm x 71.9 mm, alumiini | AE4FAL 5JRW2

80/20 40-6515 Lineaarinen laakeri jarrureiällä, 3 uraa, 75.1 mm x 65.2 mm x 71.9 mm, alumiini

Varastossa
Tuote: AE4FAL Malli: 40-6515Ristiviite: 5JRW2
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
€100.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen laakeri
Tynnyri Dia.0
LaakerityyppiUHMW PAD
Pora Dia.8.3mm
VäriPoista valinta
Mitat A71.83 mm
Mitat B19 mm
Mitat C8.99 mm
Mitat D2.58 mm
Mitat E65.13 mm
Mitat F52.83 mm
Mitat G12.32 mm
Mitat H6.15 mm
Ulottuvuus J52.83 mm
Ulottuvuus K11.99mm
Mitat L75mm
Mitta M37.5 mm
Mitat N17.5mm
Ulottuvuus P (tuumaa)32.56mm
Mitta Q40 mm
Ulottuvuus S8.71 mm
Mitta T8.33 mm
Koko U40 mm
Mitta V17.5 mm
Dimension W9.53 mm
Koko X17.42 mm
Dynaaminen kuormitettavuus0
Suorittaa loppuunanodize
Laippa Dia.0
Laipan paksuus12 mm
Luokka6105-T5
Korkeus71.8
Lukitustyyppivalinnainen
VoiteluKuivaa
MateriaaliAlumiini
Maks. Pv0
Reikäkeskuksen asennus40 mm
Kiinnitysreikä Dia.8.3mm
Asennuspinta akselin keskelle0
Kokonaiskorkeus71.8mm
Kokonaispituus75mm
kokonaisleveys65.1mm
Tyynyn materiaaliUHMW muovia
Käsitellä asiaapursotettu
Paikan kulma (astetta)0
Slot Width8.12mm
Staattinen kantavuus0
Kierteen koko#10 FHS
TyyppiYksi laippa
Leveys65.1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8483304080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat CMateriaaliVäriHinta
80/20 6415 Lineaarilaakeri, Jarruaukko, 1-7/8 x 1-5/8 x 1-31/32 tuumaa, alumiinia | AC3BLQ 2RCJ3 64151.968 "0.656 "0.25 "AlumiiniPoista valinta€77.70
80/20 6515 Lineaarinen laakeri, jarruaukko, 2-13/16 x 2-1/2 x 2-3/4 tuumaa, alumiinia | AC3BLT 2RCJ5 65152.75 "0.75 "0.375 "AlumiiniPoista valinta€106.97
80/20 25-6415 Lineaarinen laakeri jarrureiällä, 3 uraa, 47 mm x 41.2 mm x 49.8 mm, alumiini | AE4FAJ 5JRW0 25-641549.73 mm16.48 mm5.99 mmAlumiiniPoista valinta€78.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 40-6515 Lineaarinen laakeri jarrureiällä, 3 uraa, 75.1 mm x 65.2 mm x 71.9 mm, alumiini
€100.47 / yksikkö