Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 25-6415 Lineaarinen laakeri jarrureiällä, 3 uraa, 47 mm x 41.2 mm x 49.8 mm, alumiini | AE4FAJ 5JRW0

80/20 25-6415 Lineaarinen laakeri jarrureiällä, 3 uraa, 47 mm x 41.2 mm x 49.8 mm, alumiini

Varastossa
Tuote: AE4FAJ Malli: 25-6415Ristiviite: 5JRW0

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€78.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen laakeri
LaakerityyppiUHMW PAD
Pora Dia.6.3mm
VäriPoista valinta
Mitat A49.73 mm
Mitat B16.48 mm
Mitat C5.99 mm
Mitat D1.8 mm
Mitat E41.12 mm
Mitat F33.15 mm
Mitat G7.8 mm
Mitat H3.99 mm
Ulottuvuus J33.25 mm
Ulottuvuus K7.98mm
Mitat L47mm
Mitta M23.5 mm
Mitat N11mm
Ulottuvuus P (tuumaa)20.56mm
Mitta Q25 mm
Ulottuvuus S6.53 mm
Mitta T6.3 mm
Koko U25 mm
Mitta V11 mm
Dimension W8.23 mm
Koko X10.69 mm
Suorittaa loppuunanodize
Laipan paksuus8mm
Luokka6105-T5
Korkeus49.75
Lukitustyyppivalinnainen
VoiteluKuivaa
MateriaaliAlumiini
Reikäkeskuksen asennus25 mm
Kiinnitysreikä Dia.6.3mm
Kokonaiskorkeus49.75mm
Kokonaispituus47mm
kokonaisleveys41.2mm
Tyynyn materiaaliUHMW muovia
Käsitellä asiaapursotettu
Slot Width6.5mm
Kierteen koko#8 FHS
TyyppiYksi laippa
Leveys41.2 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8483304080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat CMateriaaliVäriHinta
80/20 6415 Lineaarilaakeri, Jarruaukko, 1-7/8 x 1-5/8 x 1-31/32 tuumaa, alumiinia | AC3BLQ 2RCJ3 64151.968 "0.656 "0.25 "AlumiiniPoista valinta€77.70
80/20 6515 Lineaarinen laakeri, jarruaukko, 2-13/16 x 2-1/2 x 2-3/4 tuumaa, alumiinia | AC3BLT 2RCJ5 65152.75 "0.75 "0.375 "AlumiiniPoista valinta€106.97
80/20 40-6515 Lineaarinen laakeri jarrureiällä, 3 uraa, 75.1 mm x 65.2 mm x 71.9 mm, alumiini | AE4FAL 5JRW2 40-651571.83 mm19 mm8.99 mmAlumiiniPoista valinta€100.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 25-6415 Lineaarinen laakeri jarrureiällä, 3 uraa, 47 mm x 41.2 mm x 49.8 mm, alumiini
€78.67 / yksikkö