Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 6515 Lineaarinen laakeri, jarruaukko, 2-13/16 x 2-1/2 x 2-3/4 tuumaa, alumiinia | AC3BLT 2RCJ5

80/20 6515 Lineaarinen laakeri, jarrureikä, 2-13/16 x 2-1/2 x 2-3/4 tuumaa, alumiinia

Varastossa
Tuote: AC3BLT Malli: 6515Ristiviite: 2RCJ5

Hanki se saattaa 2, torstai
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
€106.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen laakeri
LaakerityyppiUHMW PAD
Runkoleveys2.5 "
Pultin koko5 / 16-18
VäriPoista valinta
Mitat A2.75 "
Mitat B0.75 "
Mitat C0.375 "
Mitat D0.125 "
Mitat E2.505 "
Mitat F2.005 "
Mitat G0.493 "
Mitat H0.25 "
Ulottuvuus J2"
Ulottuvuus K0.5 "
Mitat L2.812 "
Mitta M1.406 "
Mitat N0.656 "
Ulottuvuus P (tuumaa)1.253 "
Mitta Q1.5 "
Ulottuvuus S0.344 "
Mitta T0.328 "
Koko U1.5 "
Mitta V0.656 "
Dimension W0.375 "
Koko X0.625 "
Suorittaa loppuunanodize
Laipan paksuus0.500 sisään.
Luokka6105-T5
Korkeus2.75 "
Lukitustyyppivalinnainen
VoiteluKuivaa
MateriaaliAlumiini
Pultin kiinnitys (tuumaa)5 / 16-18
Asennusreikä0.328 "
Reikäkeskuksen asennus1.5 "
Kiinnitysreikä Dia.0.328 "
Kokonaiskorkeus2.75 "
Kokonaispituus2.812 "
kokonaisleveys2.5 "
Tyynyn materiaaliUHMW muovia
Käsitellä asiaapursotettu
Slot Width0.32 "
Kierteen koko#10 FHS
TyyppiYksi laippa
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8483304080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat CMateriaaliVäriHinta
80/20 6415 Lineaarilaakeri, Jarruaukko, 1-7/8 x 1-5/8 x 1-31/32 tuumaa, alumiinia | AC3BLQ 2RCJ3 64151.968 "0.656 "0.25 "AlumiiniPoista valinta€77.70
80/20 25-6415 Lineaarinen laakeri jarrureiällä, 3 uraa, 47 mm x 41.2 mm x 49.8 mm, alumiini | AE4FAJ 5JRW0 25-641549.73 mm16.48 mm5.99 mmAlumiiniPoista valinta€78.67
80/20 40-6515 Lineaarinen laakeri jarrureiällä, 3 uraa, 75.1 mm x 65.2 mm x 71.9 mm, alumiini | AE4FAL 5JRW2 40-651571.83 mm19 mm8.99 mmAlumiiniPoista valinta€100.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 6515 Lineaarinen laakeri, jarrureikä, 2-13/16 x 2-1/2 x 2-3/4 tuumaa, alumiinia
€106.97 / yksikkö