80/20 40-4040-4M neliökehyksen puristaminen, 40-sarja, eloksoitu viimeistely

  • Malli: 40-4040-4M

  • Tuotenumero: AE4FBR

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JRZ0

Varastossa
€ 153.48 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 153.48/ yksikkö
Qty:
€ 153.48

Tuotteen tiedot:

Leveys40mm
eräKehyksen puristaminen
Pora Dia.6.8mm
Korkeus40mm
materiaaliAlumiini 6105-T5
Slot Width8.12mm
OsastotT-uritettu
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
Pituus4M
Paino / Ft.1.524 paunaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.44
Laivan korkeus (cm)3.99
Laivan pituus (cm)400
Laivan leveys (cm)3.99
HS-koodi7604210000
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 40-4040-4M neliökehyksen puristaminen, 40-sarja, eloksoitu viimeistely

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa