80/20 40-2045-2 Päätykannet 40-4080 / 40-4080-lite - pakkaus 2

  • Malli: 40-2045-2

  • Tuotenumero: AE4EVC

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JRE9

Varastossa
€ 11.37 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

Valmistajan numero:

30 päivän ilmainen paluu

€ 11.37/ yksikkö
Qty:
€ 11.37

Tuotteen tiedot:

materiaaliValettu musta ABS
eräPäätykappale

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Liittyvät tuotteet

Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 40-2045-2 Päätykannet 40-4080 / 40-4080-lite - pakkaus 2

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa