80/20 3030-BLACK-145 suulakepuristus, neliö, 8 avointa T-uraa, 145 tuuman pituus, alumiini, musta | AF8ZUA 29NZ72

80/20 3030-BLACK-145 suulakepuristus, neliö, 8 avointa T-aukkoa, 145 tuuman pituus, alumiini, musta

Tuote: AF8ZUA Malli: 3030-BLACK-145Ristiviite: 29NZ72
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€794.47 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKehyksen puristaminen
Pora Dia.6.65mm
VäriMusta
Pudota lukko2 astetta
Suorittaa loppuunanodize
Luokka6105-T5
Korkeus76.2mm
Pituus145 "
MateriaaliAlumiini
Joustavuuden moduuli10200000 XNUMX XNUMX paunaa / neliötuumaa
Hitausmomentti3.4133 in4
Slot Width8.13mm
Pinta-ala3.212 neliömetriä
TyyppiT-uritettu
Paino / Ft.4.0128 paunaa
Leveys76.2mm
Tuottovahvuus35000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.99
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)368.3
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7610900050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusLuokkaHitausmomenttiHinta
80/20 3030-72 suulakepuristus, neliö, 8 avointa T-uraa, 72 tuuman pituus, alumiini, kirkas | AE4FFQ 5JTC4 3030-7272 "3"3"6105-T53.4133 in4€278.64
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 3030-BLACK-145 suulakepuristus, neliö, 8 avointa T-aukkoa, 145 tuuman pituus, alumiini, musta
€794.47 / yksikkö