80/20 3030-72 suulakepuristus, neliö, 8 avointa T-uraa, 72 tuuman pituus, alumiini, kirkas | AE4FFQ 5JTC4

80/20 3030-72 suulakepuristus, neliö, 8 avointa T-uraa, 72 tuuman pituus, alumiini, kirkas

Tuote: AE4FFQ Malli: 3030-72Ristiviite: 5JTC4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€278.64 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKehyksen puristaminen
Pora Dia.0.262 "
VäriPoista valinta
Pudota lukko2 astetta
Suorittaa loppuunanodize
Luokka6105-T5
Korkeus3"
Pituus72 "
MateriaaliAlumiini
Joustavuuden moduuli10200000 XNUMX XNUMX paunaa / neliötuumaa
Hitausmomentti3.4133 in4
Slot Width0.32 "
Pinta-ala3.212 neliömetriä
TyyppiT-uritettu
Paino / Ft.4.044 paunaa
Leveys3"
Tuottovahvuus35000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.53
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi7604291000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusLuokkaHitausmomenttiHinta
80/20 3030-BLACK-145 suulakepuristus, neliö, 8 avointa T-uraa, 145 tuuman pituus, alumiini, musta | AF8ZUA 29NZ72 3030-MUSTA-145145 "76.2mm76.2mm6105-T53.4133 in4€794.47
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 3030-72 suulakepuristus, neliö, 8 avointa T-uraa, 72 tuuman pituus, alumiini, kirkas
€278.64 / yksikkö