80/20 1030-72 suulakepuristus, 8 avointa T-uraa, pituus 72 tuumaa, leveys 1 tuumaa, alumiinia, kirkas | AE4FFG 5JTA6

80/20 1030-72 Ekstruusio, 8 avointa T-uraa, pituus 72 tuumaa, leveys 1 tuumaa, alumiinia, kirkas

Tuote: AE4FFG Malli: 1030-72Ristiviite: 5JTA6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€103.82 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKehyksen puristaminen
Pora Dia.0.205 "
VäriPoista valinta
Pudota lukko2 astetta
Suorittaa loppuunanodize
Luokka6105-T5
Korkeus3"
Pituus72 "
MateriaaliAlumiini
Joustavuuden moduuli10200000 XNUMX XNUMX paunaa / neliötuumaa
Hitausmomentti - IX0.9711 in4
Inertian hetki - IY0.1238 in4
Slot Width0.255 "
Pinta-ala1.140 neliömetriä
TyyppiT-uritettu
Paino / Ft.1.368 paunaa
Leveys1"
Tuottovahvuus35000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.42
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7604291000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliJoustavuuden moduuliHinta
80/20 1030-145 suulakepuristus, 8 avointa T-uraa, 145 tuuman pituus, 1 tuuman leveys, alumiini, kirkas | AE4FFT 5JTC6 1030-145145 "1"3"Alumiini10200000 XNUMX XNUMX paunaa / neliötuumaa€205.79
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 1030-72 Ekstruusio, 8 avointa T-uraa, pituus 72 tuumaa, leveys 1 tuumaa, alumiinia, kirkas
€103.82 / yksikkö