3M W-3060-100 lentokonesovitin | AD2EHM 3NRC8

3M W-3060-100 lentoyhtiösovitin

Varastossa
Tuote: AD2EHM Malli: W-3060-100Ristiviite: 3NRC8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,279.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatalapaineinen lentokoneen sovitinsarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.93
Laivan korkeus (cm)37.47
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi9020006000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M W-3060-100 lentoyhtiösovitin
€1,279.34 / yksikkö