Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M V-200 lämmityskokoonpano ruostumatonta terästä | AA8VBW 1AGB7

3M V-200 lämmityskokoonpano ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AA8VBW Malli: V-200Ristiviite: 1AGB7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,352.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVersaflo(TM) Vortemp(TM) -lämmityskokoonpano

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)36.07
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi9019200000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M V-200 lämmityskokoonpano ruostumatonta terästä
€1,352.87 / yksikkö