Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M SPB-15-AS1 Esipainettu lankamerkkikirja, 5 kpl | AB9LET 2DUG4

3M SPB-15-AS1 Esipainettu lankamerkkikirja, 5 kpl

Varastossa
Tuote: AB9LET Malli: SPB-15-AS1Ristiviite: 2DUG4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€255.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtomerkkikirja
TaustaväriValkoinen
VäriValkoinen
Tarran korkeus0.01 "
TarratyyppiEsipainettu
Tarran leveys0.22 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
MateriaaliVinyyli elokuva
Etikettien määrä426
Temp. alue32 - 150 F
TyyppiEsipainettu hälytysjärjestelmille

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin kiinnitystyyliTemp. alueTyyppiHinta
3M SPB-09 Esipainettu lankamerkkikirja, 5 kpl | AB9LBQ 2DTZ1 Pietari-09Itseliimautuva32 - 150 FEsipainettu€249.15
3M SPB-01 Esipainettu lankamerkkikirja, 5 kpl | AB9LDZ 2DUC1 Pietari-01Itseliimautuva32 - 150 FEsipainettu€204.72
3M SPB-03 Esipainettu lankamerkkikirja, 5 kpl | AB9LEB 2DUC3 Pietari-03Itseliimautuva32 - 150 FEsipainettu€193.90
3M SPB-04 Esipainettu lankamerkkikirja, 5 kpl | AB9LED 2DUC5 Pietari-04Itseliimautuva32 - 150 FEsipainettu€223.10
3M SPB-05 Esipainettu lankamerkkikirja, 5 kpl | AB9LEF 2DUC7 Pietari-05Itseliimautuva32 - 150 FEsipainettu€220.26
3M SPB-06 Esipainettu lankamerkkikirja, 5 kpl | AB9LEH 2DUC9 Pietari-06Itseliimautuva32 - 150 FEsipainettu€239.77
3M SWB-3 Write On Wire Marker Book, 5 kpl | AB9LEN 2DUF5 SWB-3Itselaminoituva-40 - 176 FJatka kirjoittamista€247.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M SPB-15-AS1 Esipainettu lankamerkkikirja, 5 kpl
€255.43 / yksikkö