Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M SLV-3 kylmäkutisteliittimen eriste, 50 pk | AB9XBE 2FYN2

3M SLV-3 kylmäkutisteliittimen eriste, 50 kpl

Varastossa
Tuote: AB9XBE Malli: SLV-3Ristiviite: 2FYN2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,112.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräToissijainen jatkossarja
VäriMusta
MateriaaliKumi
Maks. Lämpötila194-astetta F
Maks. Jännite1000V
Kokonaispituus3"
Temp. alueJopa 194 astetta F
Jännitearvot1000V
VaijerivalikoimaEi määritelty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8546900000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M SLV-3 kylmäkutisteliittimen eriste, 50 kpl
€1,112.29 / yksikkö