Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M SLS-R Wire Marker Tape Refill Roll, 10 Pk | AB9XCG 2FYU8

3M SLS-R lankamerkkinauhan täyttörulla, 10 kpl

Varastossa
Tuote: AB9XCG Malli: SLS-RRistiviite: 2FYU8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€756.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangan merkintänauha
TaustaväriValkoinen
VäriValkoinen
Tarran korkeus1.00 "
TarratyyppiSLS-annostelija
Tarran leveys1 / 2 "
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
MateriaaliVinyyli elokuva
Maks. Langan koko6AWG
Min. Langan koko3/0 AWG
Etikettien määrä170
Temp. alue-40 - 176 F
TyyppiTäytä rullaa
Käyttää annostelijaaValmistaja Ei. SLS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.86
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M SLS-R lankamerkkinauhan täyttörulla, 10 kpl
€756.28 / yksikkö