Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M SJ4570 Dual Lock Matala 1 x 2 tuumaa, 100 Pk | AA7YFV 16U706

3M SJ4570 Dual Lock, matala, 1 x 2 tuumaa, 100 kpl

Varastossa
Tuote: AA7YFV Malli: SJ4570Ristiviite: 16U706
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
€71.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUudelleen suljettavat kiinnittimen muodot
LiimatyyppiAkryyliliima
Taustamateriaalipolypropeeni
VäriPoista valinta
PalonsuojaEi
Koukku ja silmukka tyyppiItse parittuva, matala profiili
Pituus2"
ShapeSuorakulmio
Leikkauslujuus32 psi
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Paineherkkä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustamateriaaliVäriPituusShapeLeikkauslujuusLeveysHinta
3M 1-1-100-SJ3506/SJ3507 koukku ja silmukka 1 tuuma, 100 pk | AA7YCR 16U585 1-1-100-SJ3506/SJ3507Polypropeenikoukku / polyesterisilmukkaValkoinen1"Neliö18 psi1"€26.76
3M 1-1-100-SJ3522/SJ3523 koukku ja silmukka 1 tuuma, 100 pk | AA7YCT 16U586 1-1-100-SJ3522/SJ3523Kudottu nylonMusta1"Neliö22 psi1"€74.93
3M 1-1-100-SJ3526N/SJ3527N koukku ja silmukka 1 tuuma, 100 pk | AA7YCU 16U587 1-1-100-SJ3526N/SJ3527NKudottu nylonMusta1"Neliö22 psi1"€77.69
3M 1-1-100-SJ3530/SJ3531 koukku ja silmukka 1 tuuma, 100 kpl | AA7YCV 16U588 1-1-100-SJ3530/SJ3531Kudottu nylonMusta1"Neliö22 psi1"€37.56
3M 1-1-100-SJ3532N/SJ3533N koukku ja silmukka 1 tuuma, 100 pk | AA7YCW 16U589 1-1-100-SJ3532N/SJ3533NKudottu nylonMusta1"Neliö22 psi1"€42.92
3M 1-1-100-SJ3540 Uudelleensuljettava kiinnike kaksoislukko 1 tuuma, 100 pk | AA7YCX 16U590 1-1-100-SJ3540polypropeeniMusta1"Neliö44 psi1"€66.23
3M 1-1-100-SJ3571/SJ3572 koukku ja silmukka 1 tuuma, 100 kpl | AA7YCY 16U591 1-1-100-SJ3571/SJ3572Kudottu nylonMusta1"Neliö22 psi1"€94.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M SJ4570 Dual Lock, matala, 1 x 2 tuumaa, 100 kpl
€71.58 / yksikkö