Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M SA-2100LP takakiinnityssovitin | AD2ZDK 3WYU1

3M SA-2100LP Taka-asennussovitin

Varastossa
Tuote: AD2ZDK Malli: SA-2100LPRistiviite: 3WYU1

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€920.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuvan virtauksen matalapaineinen kaksoislentokoneen takaosaan asennettu sovitinsarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2375
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi9020009000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M SA-2100LP Taka-asennussovitin
€920.02 / yksikkö