Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M S-607-10 Vaihtokupu, jossa sisempi suojus, 10 pk | AF2AMA 6PPH8

3M S-607-10 Vaihtokupu, jossa sisempi suojus, 10 kpl

Varastossa
Tuote: AF2AMA Malli: S-607-10Ristiviite: 6PPH8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€805.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksinkertainen ruokalappu
VäriValkoinen
Lens Materialpetg
Materiaalipolypropeeni
KokoYleismaailmallinen
jousitusEi eristetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.008
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi6507000000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallijousitusHinta
3M S-657 konepellin kokoonpano sisäisellä suojuksella ja Premium-pään jousituksella | AE7CYK 5WZD1 S-657Premium uudelleenkäytettävä€219.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M S-607-10 Vaihtokupu, jossa sisempi suojus, 10 kpl
€805.63 / yksikkö