Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M S-657 konepellin kokoonpano sisäisellä suojuksella ja Premium-pään jousituksella | AE7CYK 5WZD1

3M S-657 konepellin kokoonpano sisäisellä suojuksella ja premium-pään jousituksella

Varastossa
Tuote: AE7CYK Malli: S-657Ristiviite: 5WZD1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€219.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksinkertainen ruokalappu
VäriValkoinen
Lens Materialpetg
Materiaalipolypropeeni
KokoYleismaailmallinen
jousitusPremium uudelleenkäytettävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.83
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)38.86
Laivan leveys (cm)25.65
HS-koodi6210109040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallijousitusHinta
3M S-607-10 Vaihtokupu, jossa sisempi suojus, 10 pk | AF2AMA 6PPH8 S-607-10Ei eristetty€805.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M S-657 konepellin kokoonpano sisäisellä suojuksella ja premium-pään jousituksella
€219.46 / yksikkö