Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M S-11-A-liitin suljettu pää kirkas 22-16awg, 100 pk | AE2EVT 4X294

3M S-11-A-liitin suljettu pää, kirkas 22-16awg, 100 pk

Varastossa
Tuote: AE2EVT Malli: S-11-ARistiviite: 4X294

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu liitin
Tynnyri Dia.0.25 "
VäriLuonnollinen
VärikoodiPoista valinta
Yhteyden tyyppiröyheltää
Eristys tyyppiNylon
Pituus0.76 "
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Maks. Lankayhdistelmä(3) 20 AWG
Min. Lankayhdistelmä(2) 22 AWG
Kokonaispituus0.76 "
Vaijerivalikoima22-16 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTynnyri Dia.PituusKokonaispituusVaijerivalikoimaHinta
3M S-31A suljetun pään liitin kirkas, 50 pk | AE2EXM 4X839 S-31A4"0.85 "0.85 "18-10 AWG€27.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M S-11-A-liitin suljettu pää, kirkas 22-16awg, 100 pk
€48.68 / yksikkö