Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M S-31A suljetun pään liitin kirkas, 50 pk | AE2EXM 4X839

3M S-31A Suljetun pään liitin kirkas, 50 kpl

Varastossa
Tuote: AE2EXM Malli: S-31ARistiviite: 4X839

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu liitin
Tynnyri Dia.4"
VäriLuonnollinen
VärikoodiPoista valinta
Yhteyden tyyppiröyheltää
Eristys tyyppiNylon
Pituus0.85 "
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Maks. Lankayhdistelmä(3) 16 AWG
Min. Lankayhdistelmä(1) 22 AWG ja (1) 12 AWG
Kokonaispituus0.85 "
Vaijerivalikoima18-10 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)4.28
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTynnyri Dia.PituusKokonaispituusVaijerivalikoimaHinta
3M S-11-A-liitin suljettu pää kirkas 22-16awg, 100 pk | AE2EVT 4X294 S-11-A0.25 "0.76 "0.76 "22-16 AWG€48.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M S-31A Suljetun pään liitin kirkas, 50 kpl
€27.69 / yksikkö