3M RPM-295-2B jalkakäytävämerkki, sininen, kaksisuuntainen, pituus 4 tuumaa, leveys 3 3/4 tuumaa, korkeus 5/8 tuumaa, 100 pk | CE9TVE 49ZW12

3M RPM-295-2B jalkakäytävämerkki, sininen, kaksisuuntainen, pituus 4 tuumaa, leveys 3 3/4 tuumaa, korkeus 5/8 tuumaa, 100 pk

Varastossa
Tuote: CE9TVE Malli: RPM-295-2BRistiviite: 49ZW12

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,067.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystysmerkki
Värisininen
SuuntaKaksisuuntainen
Korkeus5 / 8 "
AsennustapaManuaalisesti tai käytä liimapaloja
Pituus4"
MateriaaliHeijastava polymeeri
Paksuus5 / 8 "
Leveys3 3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.515
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
3M RPM-PSA-295-2B jalkakäytävämerkki, sininen, kaksisuuntainen, pituus 4 tuumaa, leveys 3 3/4 tuumaa, korkeus 5/8 tuumaa, 100 pk | CE9TVF 49ZW17 RPM-PSA-295-2B€1,496.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M RPM-295-2B jalkakäytävämerkki, sininen, kaksisuuntainen, pituus 4 tuumaa, leveys 3 3/4 tuumaa, korkeus 5/8 tuumaa, 100 pk
€1,067.34 / yksikkö