Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M QI-10 / 37-270 kylmäkutistus 2awg-750kcmil 4.5in musta | AE7NGH 5ZNK2

3M QI-10/37-270 kylmäkutiste 2awg-750kcmil 4.5in musta

Varastossa
Tuote: AE7NGH Malli: QI-10/37-270Ristiviite: 5ZNK2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmä kutisteletkut
Kaapelialue2 AWG - 500 kcmil alumiinia, 2 AWG - 750 kcmil kupari
VäriMusta
Henkilötunnus kutistumisen jälkeen0.4 "
Tunnus ennen kutistumista1.45 "
Pituus4.5 "
MateriaaliEPDM-kumieriste
Maks. Jännite1000
KutistussuhdeEi arvioitu
Kutista lämpötila.Ei sovellettavissa
Temp. alue-66 - 500 F
Seinämän paksuus kutistumisen jälkeenKaapeli "eristys OD-alue 0.40-1.45" -Max-liitin OD 1.45 "
Seinä tyyppiKeskiseinä
Vaijerivalikoima2AWG-500kcmil alumiini, 2 AWG-750kcmil kupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8546900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelialueHenkilötunnus kutistumisen jälkeenTunnus ennen kutistumistaPituusSeinämän paksuus kutistumisen jälkeenVaijerivalikoimaHinta
3M QI-5 / 16-220 kylmäkutistus 8-2 / 0 Awg Cu 2.75in musta | AE7NGG 5ZNK1 QI-5 / 16-2208 - 1/0 AWG alumiini, 8 - 2/0 AWG kupari0.2 "0.65 "2.75 "Kaapeli "eristys OD-alue 0.20-0.65" -Max-liitin OD 0.65 "8-1 / 0 AWG alumiini, 8-2 / 0 AWG kupari€50.31
3M QI-18 / 57-325 kylmäkutistuma 250-1250kcmil 6.0in musta | AE7NGJ 5ZNK3 QI-18 / 57-325250-1250 kcmil alumiinia, 250-1250 kcmil kupari0.71 "2.25 "6"Kaapeli "eristys OD-alue 0.71-2.25" -Max-liitin OD 2.25 "250-1250kcmil alumiini, 250-1250kcmil kupari€118.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M QI-10/37-270 kylmäkutiste 2awg-750kcmil 4.5in musta
€84.04 / yksikkö