Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M MV14-610RK Ring Terminal Blue Brazed 16-14, 1000 Pk | AB9KYU 2DTC2

3M MV14-610RK rengasliitin Sininen juotettu 16-14, 1000 Pk

Varastossa
Tuote: AB9KYU Malli: MV14-610RKRistiviite: 2DTC2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€688.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRing-terminaali
Värikoodisininen
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
Eristeen värisininen
Eristys tyyppiVinyyli
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus1.01 "
Saumajuotettu
Nastan koko# 6/8/10
Terminaaliliitäntäröyheltää
Päätteen tyyppiMulti-Stud
Vaijerivalikoima16-14 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNastan kokoVärikoodiLiitäntämateriaaliPäätteen tyyppiEristys tyyppiMaks. LämpötilaMaks. JänniteKokonaispituusHinta
3M MU14-8RLX rengasliitin, paljas 16 - 14, 100 pk | AA9JZY 1DME5 MU14-8RLX#8paljasKupariStandardiEristämätön347-astetta F600V0.74 "€52.43
3M MV14-6R/SK rengasliitin Sininen juotettu 16-14, 1000 Pk | AB9KRG 2DPR5 MV14-6R / SK#6sininenKupariStandardiVinyyli221-astetta F600V0.8 "€599.04
3M MNG14-8RK rengasliitin Sininen juotettu 16-14, 1000 Pk | AB9KUA 2DPZ8 MNG14-8RK#8sininenKupariStandardiNylon221-astetta F600V0.91 "€841.44
3M MNG14-8R/LK rengasliitin Sininen juotettu 16-14, 1000 Pk | AB9KUD 2DRA3 MNG14-8R / LK#8sininenKupariStandardiNylon221-astetta F600V0.94 "€956.00
3M MNG14-10R/LK rengasliitin Sininen juotettu 16-14, 1000 Pk | AB9KUG 2DRA7 MNG14-10R / LK#10sininenKupariStandardiNylon221-astetta F600V0.94 "€844.33
3M MNG14-10RK rengasliitin Sininen juotettu 16-14, 1000 Pk | AB9KUJ 2DRC1 MNG14-10RK#10sininenKupariStandardiNylon221-astetta F600V0.91 "€857.26
3M MNG14-14R/SK rengasliitin Sininen juotettu 16-14, 1000 Pk | AB9KWR 2DRN7 MNG14-14R / SK1 / 4 "sininenKupariStandardiNylon221-astetta F600V1.09 "€841.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M MV14-610RK rengasliitin Sininen juotettu 16-14, 1000 Pk
€688.96 / yksikkö