Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M MTI18-187Q Uros Irrota punainen 22 - 18 Awg, 25 Pk | AF8DWD 25AZ82

3M MTI18-187Q uros irrotettava punainen 22 - 18 Awg, 25 Pk

Varastossa
Tuote: AF8DWD Malli: MTI18-187QRistiviite: 25AZ82

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies Katkaise yhteys
Tynnyri Dia.0.065 "
Värikoodipunainen
LiitäntämateriaaliSähkösinkitty kupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
EristysKoko
Eristeen väripunainen
Eristys tyyppiNylon
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite1000V
Kokonaispituus0.95 "
SaumaPakattu
Välilehden koko0.020 "x 0.187"
Vaijerivalikoima22-18 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)0.64
HS-koodi8536904000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTynnyri Dia.VärikoodiKokonaispituusVälilehden kokoVaijerivalikoimaHinta
3M MTI18-250Q Uros Irrota punainen 22 - 18 Awg, 25 Pk | AF8DWE 25AZ83 MTI18-250Q0.065 "punainen0.95 "0.032 "x 0.250"22-18 AWG€19.98
3M MTI10-250Q Uros Irrotettava Keltainen 12 - 10 Awg, 25 Pk | AF8DZX 25AZ79 MTI10-250Q0.15 "Keltainen1.05 "0.032 "x 0.250"12-10 AWG€27.51
3M MTI14-187Q Uros Disconnect Sininen 16 - 14 Awg, 25 Pk | AF8DZY 25AZ80 MTI14-187Q0.085 "sininen0.95 "0.020 "x 0.187"16-14 AWG€36.23
3M MTI14-250Q Uros Disconnect Sininen 16 - 14 Awg, 25 Pk | AF8DZZ 25AZ81 MTI14-250Q0.085 "sininen0.95 "0.032 "x 0.250"16-14 AWG€21.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M MTI18-187Q uros irrotettava punainen 22 - 18 Awg, 25 Pk
€21.49 / yksikkö