Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M MNG18BCX Butt Splice Liitin punainen 22-18, 100 Pk | AE4AJZ 5HE62

3M MNG18BCX Butt Splice Liitin punainen 22-18, 100 kpl

Varastossa
Tuote: AE4AJZ Malli: MNG18BCXRistiviite: 5HE62

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€164.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräButt-liitosliitin
Tynnyri Dia.0.07 "
Värikoodipunainen
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
Connector TypeButt liitos
Eristeen väripunainen
Eristys tyyppiNylon
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus1"
Saumajuotettu
Vaijerivalikoima22-18 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTynnyri Dia.VärikoodiLiitäntämateriaaliKokonaispituusVaijerivalikoimaHinta
3M MNG18BCK Butt Splice Liitin punainen 22-18, 1000 Pk | AB9KXH 2DRT4 MNG18BCK0.07 "punainenMessinki1"22-18 AWG€1,336.94
3M MNG10BCK Butt Splice Liitin Keltainen 12-10, 500 Pk | AC2FFW 2JKX9 MNG10BCK0.135 "KeltainenMessinki1.15 "12-10 AWG€728.00
3M MNG14BCK Butt Splice Liitin Sininen 16-14, 1000 Pk | AC2FMA 2JLY9 MNG14BCK0.09 "sininenMessinki1"16-14 AWG€1,332.38
3M MNG14BCX Butt Splice Liitin Sininen 16-14, 100 Pk | AE4AKA 5HE63 MNG14BCX0.09 "sininenKupari1"16-14 AWG€140.92
3M MNG10BCX päittäisliitin keltainen 12-10, 50 pk | AE4AKB 5HE64 MNG10BCX0.135 "KeltainenKupari1.15 "12-10 AWG€84.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M MNG18BCX Butt Splice Liitin punainen 22-18, 100 kpl
€164.73 / yksikkö