Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M MNG14BCK Butt Splice Liitin Sininen 16-14, 1000 Pk | AC2FMA 2JLY9

3M MNG14BCK Butt Splice Liitin Sininen 16-14, 1000 Pk

Varastossa
Tuote: AC2FMA Malli: MNG14BCKRistiviite: 2JLY9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,332.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräButt-liitosliitin
Tynnyri Dia.0.09 "
Värikoodisininen
LiitäntämateriaaliMessinki
Yhteyden tyyppiröyheltää
Connector TypeButt liitos
Eristeen värisininen
Eristys tyyppiNylon
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus1"
Saumajuotettu
Vaijerivalikoima16-14 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.81
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTynnyri Dia.VärikoodiLiitäntämateriaaliKokonaispituusVaijerivalikoimaHinta
3M MNG18BCK Butt Splice Liitin punainen 22-18, 1000 Pk | AB9KXH 2DRT4 MNG18BCK0.07 "punainenMessinki1"22-18 AWG€1,336.94
3M MNG10BCK Butt Splice Liitin Keltainen 12-10, 500 Pk | AC2FFW 2JKX9 MNG10BCK0.135 "KeltainenMessinki1.15 "12-10 AWG€728.00
3M MNG18BCX Butt Splice Liitin punainen 22-18, 100 Pk | AE4AJZ 5HE62 MNG18BCX0.07 "punainenKupari1"22-18 AWG€164.73
3M MNG14BCX Butt Splice Liitin Sininen 16-14, 100 Pk | AE4AKA 5HE63 MNG14BCX0.09 "sininenKupari1"16-14 AWG€140.92
3M MNG10BCX päittäisliitin keltainen 12-10, 50 pk | AE4AKB 5HE64 MNG10BCX0.135 "KeltainenKupari1.15 "12-10 AWG€84.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M MNG14BCK Butt Splice Liitin Sininen 16-14, 1000 Pk
€1,332.38 / yksikkö