Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M MN8-516RK rengasliitin punainen juotettu 8 Awg, 200 pk | AC2FCA 2JJY2

3M MN8-516RK rengasliitin, punainen juotettu 8 Awg, 200 pk

Varastossa
Tuote: AC2FCA Malli: MN8-516RKRistiviite: 2JJY2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€508.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRing-terminaali
Värikoodipunainen
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
Eristeen väripunainen
Eristys tyyppiNylon
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus1.380 "
Saumajuotettu
Nastan koko5 / 16 "
Terminaaliliitäntäröyheltää
Päätteen tyyppiStandardi
Vaijerivalikoima8AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.82
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNastan kokoVärikoodiLiitäntämateriaaliPäätteen tyyppiYhteyden tyyppiEristys tyyppiMaks. LämpötilaKokonaispituusHinta
3M MU8-14RHT/SK rengasliitin, paljas peräkkäinen 8 Awg, 200 pk | AC2FBB 2JJT7 MU8-14RHT / SK1 / 4 "paljasNikkelöity teräsStandardiröyheltääEristämätön900-astetta F0.95 "€172.15
3M M8-10R/SK rengasliitin paljasjuotettu 8 Awg, 200 pk | AC2FBF 2JJU6 M8-10R / SK#10paljasKupariStandardiröyheltääEristämätön347-astetta F0.95 "€307.65
3M M8-14R/SK rengasliitin paljasjuotettu 8 Awg, 200 pk | AC2FBJ 2JJV1 M8-14R / SK1 / 4 "paljasKupariStandardiröyheltääEristämätön347-astetta F0.95 "€315.34
3M M8-38RK rengasliitin paljasjuotettu 8 Awg, 200 pk | AC2FBM 2JJV5 M8-38RK3 / 8 "paljasKupariStandardiröyheltääEristämätön347-astetta F1.06 "€324.86
3M MN8-10R/SK rengasliitin punainen juotettu 8 Awg, 200 pk | AC2FBT 2JJW4 MN8-10R / SK#10punainenKupariStandardiröyheltääNylon221-astetta F1.26 "€256.00
3M MN8-14R/SK rengasliitin, punainen juotettu 8 Awg, 200 pk | AC2FBU 2JJW8 MN8-14R / SK1 / 4 "punainenKupariStandardiröyheltääNylon221-astetta F1.26 "€256.00
3M M8-516RK rengasliitin paljasjuotettu 8 Awg, 200 pk | AC2FBX 2JJX3 M8-516RK5 / 16 "paljasKupariStandardiröyheltääEristämätön347-astetta F1.06 "€335.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M MN8-516RK rengasliitin, punainen juotettu 8 Awg, 200 pk
€508.04 / yksikkö