Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M M8-38RK rengasliitin paljasjuotettu 8 Awg, 200 pk | AC2FBM 2JJV5

3M M8-38RK rengasliitin paljasjuotettu 8 Awg, 200 pk

Varastossa
Tuote: AC2FBM Malli: M8-38RKRistiviite: 2JJV5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€324.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRing-terminaali
Värikoodipaljas
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
Eristeen väripaljas
Eristys tyyppiEristämätön
Maks. Lämpötila347-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus1.06 "
Saumajuotettu
Nastan koko3 / 8 "
Terminaaliliitäntäröyheltää
Päätteen tyyppiStandardi
Vaijerivalikoima8AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.64
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNastan kokoVärikoodiLiitäntämateriaaliPäätteen tyyppiYhteyden tyyppiEristys tyyppiMaks. LämpötilaKokonaispituusHinta
3M MU8-14RHT/SK rengasliitin, paljas peräkkäinen 8 Awg, 200 pk | AC2FBB 2JJT7 MU8-14RHT / SK1 / 4 "paljasNikkelöity teräsStandardiröyheltääEristämätön900-astetta F0.95 "€172.15
3M M8-10R/SK rengasliitin paljasjuotettu 8 Awg, 200 pk | AC2FBF 2JJU6 M8-10R / SK#10paljasKupariStandardiröyheltääEristämätön347-astetta F0.95 "€307.65
3M M8-14R/SK rengasliitin paljasjuotettu 8 Awg, 200 pk | AC2FBJ 2JJV1 M8-14R / SK1 / 4 "paljasKupariStandardiröyheltääEristämätön347-astetta F0.95 "€315.34
3M MN8-10R/SK rengasliitin punainen juotettu 8 Awg, 200 pk | AC2FBT 2JJW4 MN8-10R / SK#10punainenKupariStandardiröyheltääNylon221-astetta F1.26 "€256.00
3M MN8-14R/SK rengasliitin, punainen juotettu 8 Awg, 200 pk | AC2FBU 2JJW8 MN8-14R / SK1 / 4 "punainenKupariStandardiröyheltääNylon221-astetta F1.26 "€256.00
3M M8-516RK rengasliitin paljasjuotettu 8 Awg, 200 pk | AC2FBX 2JJX3 M8-516RK5 / 16 "paljasKupariStandardiröyheltääEristämätön347-astetta F1.06 "€335.17
3M MN8-516RK rengasliitin punainen juotettu 8 Awg, 200 pk | AC2FCA 2JJY2 MN8-516RK5 / 16 "punainenKupariStandardiröyheltääNylon221-astetta F1.380 "€508.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M M8-38RK rengasliitin paljasjuotettu 8 Awg, 200 pk
€324.86 / yksikkö