Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M MH18-8FLK haarukkaliitin punainen 22 - 18 Awg, 250 Pk | AC2FMN 2JMC1

3M MH18-8FLK haarukkaliitin punainen 22 - 18 Awg, 250 Pk

Varastossa
Tuote: AC2FMN Malli: MH18-8FLKRistiviite: 2JMC1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€279.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaarukkaterminaali
Värikoodipunainen
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiHeinäkuu
Eristeen väripunainen
Eristys tyyppiLämpö kutistuu
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus1"
Saumajuotettu
Nastan koko#8
Päätteen tyyppiLukitus
Vaijerivalikoima22-18 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodiKokonaispituusNastan kokoVaijerivalikoimaHinta
3M MH10-14FLK haarukkaliitin keltainen 12 - 10 Awg | AB9KRN 2DPT4 MH10-14FLKKeltainen1.2 "1 / 4 "12-10 AWG€453.39
3M MH14-8FLK haarukkaliitin Sininen 16 - 14 Awg, 250 Pk | AC2FGX 2JLA9 MH14-8FLKsininen1"#816-14 AWG€305.09
3M MH10-8FLK haarukkaliitin keltainen 12 - 10 Awg, 250 Pk | AC2FKB 2JLN3 MH10-8FLKKeltainen1"#812-10 AWG€496.83
3M MH10-10FLK haarukkaliitin, 12 - 10 Awg, keltainen, 250 pk | AC2FKD 2JLN7 MH10-10FLKKeltainen1"#1012-10 AWG€400.52
3M MH18-10FLK haarukkaliitin punainen 22 - 18 Awg, 250 Pk | AC2FMR 2JMC5 MH18-10FLKpunainen1"#1022-18 AWG€320.00
3M MH14-10FLK haarukkaliitin Sininen 16 - 14 Awg, 250 Pk | AC2FNU 2JMH4 MH14-10FLKsininen1"#1016-14 AWG€306.34
3M MH10-8FLX haarukkaliitin keltainen 12 - 10 Awg, 25 pk | AC9XCA 3LB35 MH10-8FLXKeltainen1"#812-10 AWG€59.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M MH18-8FLK haarukkaliitin punainen 22 - 18 Awg, 250 Pk
€279.69 / yksikkö