Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M MC2BCX Butt Splice Liitin Ruskea 2 Awg | AC2FDR 2JKJ6

3M MC2BCX Butt Splice Liitin Ruskea 2 Awg

Varastossa
Tuote: AC2FDR Malli: MC2BCXRistiviite: 2JKJ6
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
€1,267.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräButt-liitosliitin
VärikoodiRuskea
Die-koodiThomas ja Betts: 13454
Pituus1.35 "
MateriaaliTinattu kupari
Dia ulkopuolella.0.44 "
Wire Gauge2AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.54
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodiDie-koodiPituusDia ulkopuolella.Wire GaugeHinta
3M MC3/0BCX Butt Splice Liitin Oranssi3/0 Awg | AB9KRK 2DPT1 MC3 / 0BCXOranssiThomas ja Betts: 34551.9 "0.61 "3/0 AWG€758.16
3M MC250BCX päittäisliitin keltainen | AB9KRM 2DPT3 MC250BCXKeltainenThomas ja Betts: 134562"0.69 "250 kilometriä€1,041.66
3M MC1BCX Butt Splice Connectorgreen 1 Awg | AC2FGQ 2JLA2 MC1BCXVihreäThomas ja Betts: 134551.35 "0.46 "1AWG€1,350.21
3M M4BCK Butt Splice Connector Bare 4 Awg | AC2FKU 2JLR9 M4BCKpaljasSuositeltava 3M puristustyökalu: 3M TH-450 (8 ja 6 AWG: lle), Thoms ja Betts: WT-115A, Burndy MY29-31.13 "0.37 "4AWG€1,077.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M MC2BCX Butt Splice Liitin Ruskea 2 Awg
€1,267.15 / yksikkö