Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M MC2/0-38RX rengasliitin musta juotettu 2/0 Awg, 100 pk | AC2FFL 2JKV6

3M MC2/0-38RX rengasliitin musta juotettu 2/0 Awg, 100 pk

Varastossa
Tuote: AC2FFL Malli: MC2/0-38RXRistiviite: 2JKV6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,162.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRing-terminaali
Tynnyrin pituusLyhyt
Kaapelin koko2/0 AWG
VärikoodiMusta
Connector TypeSuora tynnyri
Die-koodi13, 100
Pituus2.09 "
MateriaaliKupari
Peep reikäEi
LevymateriaaliTina
Nastan koko3 / 8 "
TyyliRengas
Leveys0.83 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNastan kokoLeveysHinta
3M MC2/0-12RX rengasliitin Musta juotettu 2/0 Awg, 100 Pk | AC2FFG 2JKU7 MC2 / 0-12RX1 / 2 "0.1 "€1,162.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M MC2/0-38RX rengasliitin musta juotettu 2/0 Awg, 100 pk
€1,162.65 / yksikkö