Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M MC1-38RX rengasliitin vihreä juotettu 1 Awg, 100 pk | AC2FEB 2JKL4

3M MC1-38RX rengasliitin vihreä juotettu 1 Awg, 100 pk

Varastossa
Tuote: AC2FEB Malli: MC1-38RXRistiviite: 2JKL4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€994.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRing-terminaali
Tynnyrin pituusLyhyt
Kaapelin koko1AWG
VärikoodiVihreä
Connector TypeSuora tynnyri
Die-koodi11
Pituus1.83 "
MateriaaliKupari
Peep reikäEi
LevymateriaaliTina
Nastan koko3 / 8 "
TyyliRengas
Leveys0.68 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.95
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusNastan kokoLeveysHinta
3M MC1-516RX rengasliitin vihreä juotettu 1 Awg, 100 pk | AC2FDX 2JKK5 MC1-516RX1.72 "5 / 16 "0.65 "€824.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M MC1-38RX rengasliitin vihreä juotettu 1 Awg, 100 pk
€994.15 / yksikkö