Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M M18BCK Butt Splice Liitin Paljas 22-18, 1000 Pk | AB9LFL 2DUR1

3M M18BCK Butt Splice Connector Bare 22-18, 1000 kpl

Varastossa
Tuote: AB9LFL Malli: M18BCKRistiviite: 2DUR1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€321.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräButt-liitosliitin
Tynnyri Dia.0.062 "
Värikoodipaljas
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
Connector TypeButt liitos
Eristeen väripaljas
Eristys tyyppiEristämätön
Maks. Lämpötila347-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus0.63 "
SaumaSaumaton
Vaijerivalikoima22-18 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.86
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTynnyri Dia.KokonaispituusSaumaVaijerivalikoimaHinta
3M M14BCK Butt Splice Liitin Paljas 16-14, 1000 Pk | AC2FBD 2JJU1 M14BCK0.095 "0.66 "Saumaton16-14 AWG€418.39
3M M8BCK Butt Splice Connector Bare 8 Awg, 200 Pk | AC2FCD 2JJZ1 M8BCK0.175 "0.81 "juotettu8AWG€306.29
3M M10BCK Butt Splice Liitin Paljas 12-10, 500 Pk | AC2FJT 2JLL1 M10BCK0.142 "0.81 "Saumaton12-10 AWG€271.06
3M M6BCK Butt Splice Connector Bare 6 Awg, 200 Pk | AC2FKY 2JLT8 M6BCK0.25 "1.02 "juotettu6AWG€514.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M M18BCK Butt Splice Connector Bare 22-18, 1000 kpl
€321.68 / yksikkö