Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M M-73 Vedä / leikkaa teippiannostelija AC8WJU 3EGL4

3M M-73 Vedä/leikkaa teippiannostelija

Varastossa
Tuote: AC8WJU Malli: M-73Ristiviite: 3EGL4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedä / leikkaa asennettava teippiannostelija
VäriHarmaa
rakentaminenMetalli
Korkeus2"
Pituus9"
Maks. Nauhan leveys1 "/ 24 mm
Tehontarvemanuaalinen
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8422309190
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusMaks. Nauhan leveysLeveysHinta
3M M-75 Vedä / leikkaa teippiannostelija AC8WJV 3EGL5 M-755"9 5 / 16 "2 "/ 48 mm4.75 "€201.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M M-73 Vedä/leikkaa teippiannostelija
€67.04 / yksikkö