Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M M-75 Vedä / leikkaa teippiannostelija AC8WJV 3EGL5

3M M-75 Vedä/leikkaa teippiannostelija

Varastossa
Tuote: AC8WJV Malli: M-75Ristiviite: 3EGL5
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
€227.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedä / leikkaa asennettava teippiannostelija
VäriHarmaa
rakentaminenMetalli
Korkeus5"
Pituus9 5 / 16 "
Maks. Nauhan leveys2 "/ 48 mm
Tehontarvemanuaalinen
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8422309190
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusMaks. Nauhan leveysLeveysHinta
3M M-73 Vedä / leikkaa teippiannostelija AC8WJU 3EGL4 M-732"9"1 "/ 24 mm2.75 "€60.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M M-75 Vedä/leikkaa teippiannostelija
€227.93 / yksikkö