Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

3M M-301 hengityssuojakypärä, ei visiiriä tai kasvotiivistettä | AA3UWZ 11V999

3M 7000127603 M-301 hengityssuojakypärä, ei visiiriä tai kasvotiivistettä

Tuotenumero: AA3UWZ Malli: 7000127603Ristiviite: 11V999 / M-301
Varastossa

Hanki se tiistai, marraskuu 26

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€729.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Tuotteen tiedot:

eräKova hattu vähemmän visiiriä ja kasvojen tiivistettä
KokoYleismaailmallinen
jousitus6-piste
TyyppiN / A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2375
Laivan korkeus (cm)24.77
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi6506106075
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLens MaterialTyyppiHinta
3M M-305 hengityssuojakypäräkokoonpano, vakiovisiirillä ja kasvotiivisteellä | AA3UXA 11W001 7000002382Kova hattu, vakio visiiri ja vakio kasvotpolykarbonaattiStandard€1,017.97
3M M-307 Hengityssuojakypäräasennelma, Premium Visiirillä ja Kasvosuunnalla | AA3UXB 11W002 7000052874Kova hattu, jossa on ensiluokkainen visiiri ja liekinkestävä kasvojen tiivistePinnoitettu polykarbonaattiPalkkio€1,007.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 7000127603 M-301 hengityssuojakypärä, ei visiiriä tai kasvotiivistettä
€729.11 / yksikkö