Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M M-305 hengityssuojakypäräkokoonpano, vakiovisiirillä ja kasvotiivisteellä | AA3UXA 11W001

3M M-305 hengityssuojakypäräkokoonpano, vakiovisiiri ja kasvotiiviste

Varastossa
Tuote: AA3UXA Malli: M-305Ristiviite: 11W001

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€1,100.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKova hattu, vakio visiiri ja vakio kasvot
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoYleismaailmallinen
jousitus6-piste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.88
Laivan korkeus (cm)24.89
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi6506106075
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLens MaterialTyyppiHinta
3M M-301 hengityssuojakypärä, ei visiiriä tai kasvotiivistettä | AA3UWZ 11V999 M-301Kova hattu vähemmän visiiriä ja kasvojen tiivistettä-N / A€926.09
3M M-307 Hengityssuojakypäräasennelma, Premium Visiirillä ja Kasvosuunnalla | AA3UXB 11W002 M-307Kova hattu, jossa on ensiluokkainen visiiri ja liekinkestävä kasvojen tiivistePinnoitettu polykarbonaattipalkkio€1,131.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M M-305 hengityssuojakypäräkokoonpano, vakiovisiiri ja kasvotiiviste
€1,100.66 / yksikkö