Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M M-307 Hengityssuojakypäräasennelma, Premium Visiirillä ja Kasvosuunnalla | AA3UXB 11W002

3M M-307 Hengityssuojakypäräasennelma, Premium Visiirin ja Kasvotiivisteellä

Varastossa
Tuote: AA3UXB Malli: M-307Ristiviite: 11W002
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
€1,131.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKova hattu, jossa on ensiluokkainen visiiri ja liekinkestävä kasvojen tiiviste
Lens MaterialPinnoitettu polykarbonaatti
KokoYleismaailmallinen
jousitus6-piste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.89
Laivan korkeus (cm)24.89
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi6506106075
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLens MaterialTyyppiHinta
3M M-301 hengityssuojakypärä, ei visiiriä tai kasvotiivistettä | AA3UWZ 11V999 M-301Kova hattu vähemmän visiiriä ja kasvojen tiivistettä-N / A€926.09
3M M-305 hengityssuojakypäräkokoonpano, vakiovisiirillä ja kasvotiivisteellä | AA3UXA 11W001 M-305Kova hattu, vakio visiiri ja vakio kasvotpolykarbonaattiStandardi€1,100.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M M-307 Hengityssuojakypäräasennelma, Premium Visiirin ja Kasvotiivisteellä
€1,131.74 / yksikkö