Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M ITCSN-2000-12 Putkien lämpökutiste, 3 pk | AD8ZPX 4NU22

3M ITCSN-2000-12 Putkien lämpökutiste, 3 kpl

Varastossa
Tuote: AD8ZPX Malli: ITCSN-2000-12Ristiviite: 4NU22

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€130.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpökutistuvat letkut
Kaapelialue250-750 kcmil
VäriMusta
Henkilötunnus kutistumisen jälkeen0.65 "
Tunnus ennen kutistumista2"
Pituus12 "
Materiaalipolyolefiini
Maks. Jännite1000
Kutistussuhde3:1
Kutista lämpötila.250-astetta F
Temp. alue-67 - 230 F
Seinämän paksuus kutistumisen jälkeen0.17 "
Seinä tyyppiRaskas seinä
Vaijerivalikoima250-750 kcmil

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaijerivalikoimaKaapelialueVäriHenkilötunnus kutistumisen jälkeenTunnus ennen kutistumistaPituusMaks. JänniteSeinämän paksuus kutistumisen jälkeenHinta
3M HDT-0400-48A PK20 Kutisteputki 48in 12-6 Awg Musta, 20 Pk | AD8JRL 4KND2 HDT-0400-48A PK2012-6 AWG12-6 AWGpunainen0.15 "0.4 "4ft.10000.09 "€924.13
3M HDT-0800-48A PK20 Kutisteputki 48in 8-1/0 Awg Musta, 20 Pk | AD8JRM 4KND5 HDT-0800-48A PK208 - 1/0 AWG8-1 / 0 AWGMusta0.2 "0.8 "4ft.6000.11 "€922.62
3M HDT-1100-48A PK20 kutisteputki 48in 2-4/0awg musta, 20 pk | AD8JRN 4KND6 HDT-1100-48A PK202 - 4/0 AWG2 - 4 / 0AWGMusta0.37 "1.1 "4ft.6000.12 "€950.42
3M ITCSN-0400-48 Putkien lämpökutiste, 5 pk | AD8ZPQ 4NU13 ITCSN-0400-4812-6 AWG12-6 AWGMusta0.15 "0.4 "4ft.10000.09 "€287.60
3M ITCSN-0800-48 Putkien lämpökutiste, 5 pk | AD8ZPR 4NU14 ITCSN-0800-488 - 1/0 AWG8 - 1/0 AWGMusta0.2 "0.8 "4ft.10000.11 "€306.94
3M ITCSN-1100-48 Putkien lämpökutiste, 5 pk | AD8ZPT 4NU15 ITCSN-1100-482 - 4/0 AWG2 - 4/0 AWGMusta0.37 "1.1 "4ft.10000.12 "€333.56
3M ITCSN-1500-48 Putkien lämpökutiste, 5 pk | AD8ZPU 4NU16 ITCSN-1500-483/0 - 400 kcmil3/0 - 400 kcmilMusta0.5 "1.5 "4ft.10000.17 "€587.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M ITCSN-2000-12 Putkien lämpökutiste, 3 kpl
€130.10 / yksikkö