Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M H6P3E / V korkki-asennetut korvanapit beige / musta Nrr 21 | AB7PLV 23X922

3M H6P3E/V Korkkiin kiinnitetyt kuulosuojaimet Beige/musta Nrr 21

Varastossa
Tuote: AB7PLV Malli: H6P3E/VRistiviite: 23X922

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkkiin asennetut korvasuojukset
VäriBeige / musta
dielektrisetEi
MateriaaliABS
Melunvaimennusluokka NRR21 dB
KokoNA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMelunvaimennusluokka NRRHinta
3M H31P3E korkki-asennetut kuulonsuojaimet kirkkaan oranssi 23db | AC4LYW 30F060 H31P3EKirkas oranssi23 dB€80.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M H6P3E/V Korkkiin kiinnitetyt kuulosuojaimet Beige/musta Nrr 21
€34.77 / yksikkö