Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M H31P3E korkki-asennetut kuulonsuojaimet kirkkaan oranssi 23db | AC4LYW 30F060

3M H31P3E Korkkiin kiinnitetyt kuulosuojaimet kirkkaan oranssi 23db

Varastossa
Tuote: AC4LYW Malli: H31P3ERistiviite: 30F060

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkkiin asennetut korvasuojukset
VäriKirkas oranssi
dielektrisetEi
MateriaaliABS
Melunvaimennusluokka NRR23 dB
KokoNA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaSE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMelunvaimennusluokka NRRHinta
3M H6P3E / V korkki-asennetut korvanapit beige / musta Nrr 21 | AB7PLV 23X922 H6P3E / VBeige / musta21 dB€34.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M H31P3E Korkkiin kiinnitetyt kuulosuojaimet kirkkaan oranssi 23db
€80.85 / yksikkö