Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M H-410-10 Vaihtohuppu kauluksella, 10 kpl | AE2MML 4YG03

3M H-410-10 Vaihtohuppu kauluksella, 10 kpl

Varastossa
Tuote: AE2MML Malli: H-410-10Ristiviite: 4YG03

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€708.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuppu kauluksella
VäriValkoinen
MateriaaliTychem (R) QC
KokoStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.09
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)40.39
Laivan leveys (cm)36.32
HS-koodi9020009000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M H-410-10 Vaihtohuppu kauluksella, 10 kpl
€708.36 / yksikkö