Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M FP301-1/16-6-Black PK100 Heat Shrink Flexible 0.063 In, 10 Pk | AD3PUM 40L342

3M FP301-1/16-6"-musta PK100 lämpökutistuva joustava 0.063 tuumaa, 10 pk

Varastossa
Tuote: AD3PUM Model: FP301-1/16-6"-Black PK100Ristiviite: 40L342

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpökutistuvat letkut
VäriMusta
Henkilötunnus kutistumisen jälkeen0.031 "
Tunnus ennen kutistumista0.063 "
Pituus6"
MateriaaliJoustava polyolefiini
Maks. Jännite900
Kutistussuhde2:1
Kutista lämpötila.212-astetta F
Temp. alue-131 - +275 F
Seinämän paksuus kutistumisen jälkeen0.017 "
Seinä tyyppiOhut seinä
Leveys0.063 "
VaijerivalikoimaIn

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSeinämän paksuus kutistumisen jälkeenKaapelialueVäriLeveysVaijerivalikoimaHenkilötunnus kutistumisen jälkeenTunnus ennen kutistumistaPituusHinta
3M FP301-1/16-6"-kirkas PK100 lämpökutistuva joustava 0.063 tuumaa, 10 pk | AD3PUN 40L343 FP301-1/16-6"-Clear PK1000.017 "-Poista valinta0.063 "In0.031 "0.063 "6"€9.59
3M FP301-3/64-6"-musta PK100 lämpökutiste joustava 0.046 tuumaa, 10 pk | AD3PUP 40L344 FP301-3/64-6"-Black PK1000.016 "-Musta0.046 "In0.023 "0.046 "6"€9.33
3M FP-301-3/32" PK25 kutisteputki 48 tuumaa 28-26 Awg kirkas, 25 pk | AD8JTA 4KNG5 FP-301-3 / 32 "PK250.02 "28-26 AWGPoista valinta-28-26 AWG0.046 "0.093 "4ft.€126.30
3M FP-301-3/16" PK25 kutisteputki 48 tuumaa 20-18 AWG musta, 25 pk | AD8JTP 4KNH9 FP-301-3 / 16 "PK250.02 "20-18 AWGMusta-20-18 AWG0.093 "0.187 "4ft.€132.01
3M FP-301-3/4" PK12 kutisteputki 48 tuumaa 4-3/0 AWG musta, 12 pk | AD8JUV 4KNN1 FP-301-3 / 4 "PK120.03 "4 - 3/0 AWGMusta-4 - 3/0 AWG0.375 "0.75 "4ft.€133.60
3M FP-301-3/4" PK12 kutisteputki 48In 4-3/0 AWG kirkas, 12 pk | AD8JUW 4KNN2 FP-301-3 / 4 "PK120.03 "4 - 3/0 AWGPoista valinta-4 - 3/0 AWG0.375 "0.75 "4ft.€133.60
3M FP-301-3/32" 100 FP-301-3 / 32 "100 '0.02 "28-26 AWGMusta-28-26 AWG0.046 "0.093 "100ft.€126.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M FP301-1/16-6"-musta PK100 lämpökutistuva joustava 0.063 tuumaa, 10 pk
€10.82 / yksikkö