3M FP-301-1 1/2 100 Kutisteputki 100ft 500-800 Kcmil Musta | AD8YLB 4NKU5

3M FP-301-1 1/2" 100" kutisteputki 100 jalkaa 500-800 Kcmil musta

Varastossa
Tuote: AD8YLB Malli: FP-301-1 1/2 "100 'Ristiviite: 4NKU5

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€545.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpökutistuvat letkut
Kaapelialue500-800 kcmil
VäriMusta
Henkilötunnus kutistumisen jälkeen0.75 "
Tunnus ennen kutistumista1.5 "
Pituus100ft.
MateriaaliJoustava polyolefiini
Maks. Jännite600
Kutistussuhde2:1
Kutista lämpötila.212-astetta F
Temp. alue-67 - 275 F
Seinämän paksuus kutistumisen jälkeen0.04 "
Seinä tyyppiOhut seinä
Vaijerivalikoima500-800 kcmil

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.6105
Laivan korkeus (cm)56.39
Laivan pituus (cm)55.12
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSeinämän paksuus kutistumisen jälkeenKaapelialueVäriLeveysVaijerivalikoimaHenkilötunnus kutistumisen jälkeenTunnus ennen kutistumistaPituusHinta
3M FP301-1/16-6"-musta PK100 lämpökutiste joustava 0.063 tuumaa, 10 pk | AD3PUM 40L342 FP301-1/16-6"-Black PK1000.017 "-Musta0.063 "In0.031 "0.063 "6"€10.82
3M FP301-1/16-6"-kirkas PK100 lämpökutistuva joustava 0.063 tuumaa, 10 pk | AD3PUN 40L343 FP301-1/16-6"-Clear PK1000.017 "-Poista valinta0.063 "In0.031 "0.063 "6"€9.59
3M FP301-3/64-6"-musta PK100 lämpökutiste joustava 0.046 tuumaa, 10 pk | AD3PUP 40L344 FP301-3/64-6"-Black PK1000.016 "-Musta0.046 "In0.023 "0.046 "6"€9.33
3M FP-301-3/32" PK25 kutisteputki 48 tuumaa 28-26 Awg kirkas, 25 pk | AD8JTA 4KNG5 FP-301-3 / 32 "PK250.02 "28-26 AWGPoista valinta-28-26 AWG0.046 "0.093 "4ft.€126.30
3M FP-301-3/16" PK25 kutisteputki 48 tuumaa 20-18 AWG musta, 25 pk | AD8JTP 4KNH9 FP-301-3 / 16 "PK250.02 "20-18 AWGMusta-20-18 AWG0.093 "0.187 "4ft.€132.01
3M FP-301-3/4" PK12 kutisteputki 48 tuumaa 4-3/0 AWG musta, 12 pk | AD8JUV 4KNN1 FP-301-3 / 4 "PK120.03 "4 - 3/0 AWGMusta-4 - 3/0 AWG0.375 "0.75 "4ft.€133.60
3M FP-301-3/4" PK12 kutisteputki 48In 4-3/0 AWG kirkas, 12 pk | AD8JUW 4KNN2 FP-301-3 / 4 "PK120.03 "4 - 3/0 AWGPoista valinta-4 - 3/0 AWG0.375 "0.75 "4ft.€133.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M FP-301-1 1/2" 100" kutisteputki 100 jalkaa 500-800 Kcmil musta
€545.17 / yksikkö