3M FD-200-R palonestoaine 5 gallonan punainen | AE3YKJ 5GUZ4

3M FD-200-R palosuojatiiviste 5 gallonaa, punainen

Varastossa
Tuote: AE3YKJ Malli: FD-200-RRistiviite: 5GUZ4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€684.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalonestotiiviste
SovellusmenetelmäIlmaton ruisku
Väripunainen
container Tyyppisanko
PaloluokitusJopa 4 tuntia.
Materiaalielastomeeriset
Koko5 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.5375
Laivan korkeus (cm)37.85
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)33.27
HS-koodi3214100010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäricontainer TyyppiPaloluokitusMateriaaliKokoHinta
3M FD-200-G palosuojatiiviste 5 gallonaa harmaa | AE3YKH 5GUZ3 FD-200-GHarmaasankoJopa 4 tuntia.elastomeeriset5 gal.€628.18
3M CP-25WB+5GAL palokatkomassa, 5 gal säiliö, jopa 4 tunnin paloluokka, punaruskea | CF2DXA 5Z381 CP-25WB+5GALPunaruskeasankoJopa 4 tuntiaintumescent5 gal€975.31
3M CP-25WB+27OZ palokatkomassa, 27 oz: n patruuna, jopa 4 tunnin paloluokka, punaruskea | CF2DXH 5ZW92 CP-25WB+27 OZPunaruskeaKasettiJopa 4 tuntiaintumescent27 oz€76.87
3M CP-25WB+20OZ palokatkotiiviste, 20 oz putki, jopa 4 tunnin paloluokka, punaruskea | CF2DXJ 5ZW91 CP-25WB+20 OZPunaruskeaPutkiJopa 4 tuntiaintumescent20 oz€41.23
3M IC-15WB+-20OZ palokatkomassa, 20 oz: n patruuna, enintään 3 tunnin paloluokka, keltainen | CF2DXL 3BE32 IC-15WB+-20 OZKeltainenKasettiJopa 3 tuntiaintumescent20 oz€30.49
3M FD150+RED (20OZ) palokatkomassa, 20 fl Oz -putki, enintään 4 tunnin paloluokka, punainen | CF2DXM 18M460 FD150+PUNAINEN (20 OZ)punainenPutkiJopa 4 tuntiaAkryylilateksi20 fl oz€23.73
3M CP-25WB+2GAL palokatkomassa, 2 gal säiliö, jopa 4 tunnin paloluokka, punaruskea | CF2DXN 5ZX52 CP-25WB+2GALPunaruskeasankoJopa 4 tuntiaintumescent2 gal€761.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M FD-200-R palosuojatiiviste 5 gallonaa, punainen
€684.60 / yksikkö