Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M EPS-300-KIT kutisteputkisarja punainen / musta pituus 6 tuumaa | AD8JRX 4KNE8

3M EPS-300-KIT Kutisteputkisarja Punainen/musta Pituus 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8JRX Malli: EPS-300-KITRistiviite: 4KNE8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€370.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKutisteputkisarja
Kaapelialue6-500 kcmil
VäriPunamusta
Henkilötunnus kutistumisen jälkeenValikoima
Tunnus ennen kutistumistaValikoima
Pituus6"
MateriaaliJoustava polyolefiini, kestomuoviliimainen
Maks. Jännite600
Palojen lukumäärä42
Kutistussuhde3:1
Temp. alue-67 - 230 F
Seinä tyyppiOhut seinä
Vaijerivalikoima6-500 kcmil

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.66
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelialueVäriMateriaaliPalojen lukumääräKutistussuhdeTemp. alueVaijerivalikoimaHinta
3M FP-301 BLACK letkut kutistussarja | AD8ZPZ 4NU24 FP-301 MUSTA20-500 kcmilMustaJoustava polyolefiini1022:1-67 - 275 F20-500 kcmil€217.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M EPS-300-KIT Kutisteputkisarja Punainen/musta Pituus 6 tuumaa
€370.57 / yksikkö