Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M FP-301 BLACK letkut kutistussarja | AD8ZPZ 4NU24

3M FP-301 MUSTA Putkikutistesarja

Varastossa
Tuote: AD8ZPZ Malli: FP-301 BLACKRistiviite: 4NU24

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€217.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKutisteputkisarja
Kaapelialue20-500 kcmil
VäriMusta
Henkilötunnus kutistumisen jälkeenValikoima
Tunnus ennen kutistumistaValikoima
Pituus6"
MateriaaliJoustava polyolefiini
Maks. Jännite600
Palojen lukumäärä102
Kutistussuhde2:1
Temp. alue-67 - 275 F
Seinä tyyppiOhut seinä
Vaijerivalikoima20-500 kcmil

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5443
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)17.15
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelialueVäriMateriaaliPalojen lukumääräKutistussuhdeTemp. alueVaijerivalikoimaHinta
3M EPS-300-KIT kutisteputkisarja punainen / musta pituus 6 tuumaa | AD8JRX 4KNE8 EPS-300-KIT6-500 kcmilPunamustaJoustava polyolefiini, kestomuoviliimainen423:1-67 - 230 F6-500 kcmil€370.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M FP-301 MUSTA Putkikutistesarja
€217.19 / yksikkö