Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M DPPPC1 huopahaavapatruuna 5 Gpm 10 Mic | AC3KGU 2UDH5

3M DPPPC1 peittohaavapatruuna 5 Gpm 10 Mic

Varastossa
Tuote: AC3KGU Malli: DPPPC1Ristiviite: 2UDH5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinpatruuna
SuodatinmassatPolypropyleeni- ja polypropeenisydän
Virtausnopeus5 gpm
Korkeus9.875 "
Sisällä Dia.1"
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila150-astetta F
mikronia10
Dia ulkopuolella.2.875 "
vähentääHiukkaset

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusKorkeusmikroniaHinta
3M DPPPB1 huopahaavapatruuna 5 Gpm 5 Mic | AC3KGT 2UDH4 DPPPB15 gpm9.875 "5€37.85
3M DPPPZ2 huopahaavapatruuna, 10 Gpm, 0.5 mikrofonia | AC3KHH 2UDK3 DPPPZ210 gpm19.5 "0.5€93.04
3M DPPPB2 huopahaavapatruuna 10 Gpm 5 Mic | AC3KHL 2UDK6 DPPPB210 gpm19.5 "5€75.69
3M DPPPC2 huopahaavapatruuna 10 Gpm 10 Mic | AC3KHM 2UDK7 DPPPC210 gpm19.5 "10€69.01
3M DPPPF2 huopahaavapatruuna 10 Gpm 25 Mic | AC3KHN 2UDK8 DPPPF210 gpm19.5 "25€67.70
3M D-PPPA-suodatinpatruuna, nauhakierre, 0.39 l/min, 3 mikronia, 9 3/4 tuumaa korkeus, 176 astetta F | CN2RRA DPPPA1 / 2UDH3 D-PPPA---€25.76
3M D-PPPC-3-A suodatinpatruuna, kierrenauha, 0.15 l/min, 10 mikronia, 29 1/4 tuuman korkeus, 176 astetta F | CN2RRB DPPPC3 / 2UDN9 D-PPPC-3-A---€90.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M DPPPC1 peittohaavapatruuna 5 Gpm 10 Mic
€31.30 / yksikkö