Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M CN3190 kangasteippi 2 tuumaa x 5 jaardia 4.3 mil Harmaa | AD6KHV 45K473

3M CN3190 kangasteippi 2 tuumaa x 5 jaardia 4.3 mil Harmaa

Varastossa
Tuote: AD6KHV Malli: CN3190Ristiviite: 45K473

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€207.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKangasnauha
Tartunnan lujuus31 oz. / Tuumaa
tarttuvaJohtava akryyli
VäriHarmaa
Pituus5 yd.
MateriaaliKorroosionestopolyesteri Rip-Stop -kangas
Suorituskyky Temp.50 astetta 85 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus40 paunaa / tuumaa
Paksuus4.3 milj.
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)4.7
Laivan leveys (cm)4.7
HS-koodi5907006000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusShapeLeveysHinta
3M CN3190 kangasteippi 1/2 tuumaa x 5 jaardia 4.3 mil harmaa | AD6KHR 45K470 CN3190-5 yd.Jatkuva rulla1 / 2 "€64.79
3M CN3190 kangasteippi 1 tuuma x 5 jaardia 4.3 mil Harmaa | AD6KHU 45K472 CN3190-5 yd.Jatkuva rulla1"€120.51
3M CN3190 kangasteippi 1-1/2 tuumaa 4.3 mil Harmaa neliö, 100 pk | AD6KJF 45K483 CN3190-1.5 "Neliö1.5 "€177.52
3M CN3190 kangasteippi 2 tuumaa 4.3 mil harmaa, 100 pk | AD6KJU 45K495 CN31902"NFPyöreä2"€321.71
3M CN3190 kangasteippi 1 tuuman 4.3 mil harmaa, 5 kpl | AD6KJW 45K497 CN31901"NFPyöreä1"€27.17
3M CN3190 Kangasteippi 1-1/2 tuumaa 4.3 mil Neliönharmaa, 5 Pk | AD6KJY 45K499 CN3190-1.5 "Neliö1.5 "€29.22
3M CN3190 kangasteippi 1 tuumaa x 2 tuumaa 4.3 mil harmaa, 5 pk | AD6KKE 45K506 CN3190-2"Suorakulmio1"€30.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M CN3190 kangasteippi 2 tuumaa x 5 jaardia 4.3 mil Harmaa
€207.52 / yksikkö