Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M BT-20S -hengitysputki S / m 28 | AE7CYF 5WZA7

3M BT-20S hengitysletku S/m 28

Varastossa
Tuote: AE7CYF Malli: BT-20SRistiviite: 5WZA7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHengitysputki
KokoS / M 28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi9020009000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
3M BT-30 -hengitysputken pituuden säätö | AA3UZA 11W054 BT-30Pituuden säätö€142.26
3M BT-40 -hengitysputken lämmönkestävä kumi | AA3UZB 11W055 BT-4032-2 / 3 "€235.06
3M BT-20L hengitysletku, keskikokoinen/suuri | AE7CYE 5WZA6 BT-20LM / L 38 "€108.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M BT-20S hengitysletku S/m 28
€107.45 / yksikkö